Referencias

Festo:PQ-AL-18X1X3000
Rubix:798197775000
fabricante:177734
EAN:4052568038731
PQ-AL-18X1X3000 Pipe

Documentos

Detalles de producto : PQ-AL-18X1X3000


Tubo PQ-AL-18X1X3000 para aire comprimido, vacío o líquidos. Suministrado en longitudes de 3 m. Diámetro exterior=18 mm, Diámetro interior=16 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del medio=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-30 - 75 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto433 g
23,02 Sin IVA
/ unidad
27,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días