PEN-10X1,5-BL-300

Manguera externa calibrada PEN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PEN-10X1,5-BL-300
Rubix:798204758000
fabricante:551447
EAN:4052568052331
PEN-10X1,5-BL-300 Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PEN-10X1,5-BL-300


Tubo plástico PEN-10X1,5-BL-300, tubo estándar O.D., para conectores de enchufe QS, polietileno (no aprobado para su uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=10 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=40 mm, Diámetro interior=7 mm, Radio de curvatura mínimo=23,5 mm, Presión de funcionamiento dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)600x600x280 mm
Peso neto53,3 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo300 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,82 Sin IVA
/ unidad
0,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días