Referencias
SMC:TRBU0805BU-100
Rubix:751606724043
fabricante:ZP2-4010WN

Documentos
Detalles de producto : TRBU0805BU-100
Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TRBU, Tubo de poliuretano de doble capa no inflamable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9344 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano (tubo interior);poliolefina (capa exterior) |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,21 € Sin IVA
/ unidad
628,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h