PAN-8X1,25-NT

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-8X1,25-NT
Rubix:798202687000
fabricante:546286
EAN:4052568051297
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5.9 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-8X1,25-NT


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.9 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornaturalmente
Materialtpe-a
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
3,06 € Sin IVA
/ unidad
3,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días