ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 12X8 MM NEGRO

TUBO DE POLIURETANO (PU)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:894168
Rubix:799193724000
EAN:3660338466175
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 12X8 MM NEGRO


MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Materialpu
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.60 °C
616,26 Sin IVA
/ unidad
745,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días