Referencias
Mecaline:853577
Rubix:798940260000
EAN:3660338096532


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | naturalmente |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO PA 10X8 MM NATURAL
MECALINE Tubos de Poliamida fabricados con poliamidas de cadena larga de alto rendimiento para aplicaciones industriales y de automoción. Amplia compatibilidad química. Resistente a muchos líquidos agresivos. Excelencia en cualidades mecánicas. Rango de temperatura: de -60°C a +130°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | naturalmente |
| Material | pa |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,17 € Sin IVA
/ unidad
381,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días