Referencias
SMC:TIA11B-20
Rubix:751606681043
fabricante:TIA11B-20
EAN:3618036139105

Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.99 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9.53 mm |
| Color | negro |
Documentos
Detalles de producto : TIA11B-20 00048930
Inch size nylon tubing, series TIA for general air is available as standard in black or white, 20 meter rolls. Additional colors and roll sizes are available upon request.
TIA, Tubo de nilón, Tamaño en pulgadas
Aplicaciones
General Pneumatic
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 703 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6.99 mm |
| Diámetro exterior | 9.53 mm |
| Color | negro |
| Material | nylon |
| Longitud del rollo | 20 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,40 € Sin IVA
/ unidad
83,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días