ROLLO 25 MT TUBO PFA D. 4X2,5 MM NATURAL

TUBO PFA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:896101
Rubix:799152854000
EAN:3660338484025
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Materialpfa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PFA D. 4X2,5 MM NATURAL


El PFA (perfluoroalcoxi) es el último desarrollo significativo en el campo de los plásticos totalmente fluorados y se remonta a 1972. El grupo perfluoroalcoxi tiene una viscosidad diferente, permite el moldeo y la extrusión convencionales y tiene una resistencia mecánica mejorada (frente al PTFE) a altas temperaturas (frente al PTFE). FEP). Características: • Superficies internas muy lisas • Difusión de gas reducida • Excelente resistencia química • Aprobado para contacto con alimentos - FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de 21 CFR 177.1550. - Reglamento UE nº 10/2011 de 14 de enero de 2011 - Reglamento UE N° 2020/1245 de 02 de septiembre de 2020 - Reglamento CE 1935/2004 artículo 3 - Reglamento CE 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006 Los tubos han sido probados para todos los principales tipos de alimentos. Los simuladores utilizaron A, B, C, D1, D2. Condición de prueba OM6 (4h a 100°C) • Resistencia al fuego según UL94 V-0 • Ideal para termoformado • Amplio rango de temperatura de -196 °C a 260 °C • Tolerancias dimensionales estrictas • Sin silicona

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Materialpfa
Longitud del rollo25 m
181,84 € Sin IVA
/ unidad
220,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días