TRBU1208W-20 00049430

Tubo de doble capa FR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TRBU1208W-20
Rubix:751606738043
fabricante:00049430
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRBU1208W-20 00049430


Los tubos de doble capa resistentes a la llama de la serie TRB son adecuados para conductos de aire y agua en entornos donde las chispas de soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a la llama (equivalente a UL-94 Standard V-0) para la capa exterior. La serie TRB está disponible en una variedad de colores. Bobina de 100m disponible para todos los tipos de color.

Cualidades

•Tubo de poliuretano de doble capa FR
Resistente a la llama
Equivalente a UL-94 standard V-0
Varias opciones de color disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorblanco
Longitud del rollo20 m
Materialpoliuretano (anillo interno);poliolefina (capa externa)
Presión de servicio máx.8 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Radio de curva35 mm
200,24 Sin IVA
/ unidad
242,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días