1025P14 01 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 14MM NEGRO

Legris Buis semi-rigide P025

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1025P14 01
Rubix:798033140000
fabricante:1025P14 01
EAN:0820099168388
P025 - CLOSE TOLERANCE SEMI-RIGID NYLON TUBING, 25M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior14 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1025P14 01 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 14MM NEGRO


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje
Color: NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7682 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 12
Diámetro exterior del tubo (mm): 14
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 1,5

Cualidades

• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij

Aplicaciones


• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)

Información técnica


Atributos
Peso neto1009 g
Peso con embalaje1500 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior14 mm
Colornegro
Longitud del rollo25 m
Materialpa
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Radio de curva116 mm
190 mm
500 mm
73,02 € Sin IVA
/ unidad
88,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días