ZAPATO T-44 IR10 S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-TAJO]

IR10 Tajo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAL calzados:IR10-44
Rubix:798735037000
fabricante:257005-44
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Colornegro
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-44 IR10 S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-TAJO]


Zapato de piel hidrofugada con puntera no metálica Vincap y plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano biodensidad con nivel de deslizamiento SRC. Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Colornegro
Material Principalcuero
Tipo de suelasdoble densidad de poliuretano
Materialpiel grabada
29,25 Sin IVA
/ unidad
35,39 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

44

Caña

Tipo de suelas