TRI.MD150EMA LIMA TRIANG ENTRFINA 150MM

TRI.MDEMA - Limas triangulares entrefinas con mango

Ver información técnica
Referencias
Facom:TRI.MD150EMA
Rubix:798526729000
EAN:3148518601405
brand logo
Resumen técnico
Formatriangular
Longitud150 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TRI.MD150EMA LIMA TRIANG ENTRFINA 150MM


• Limas triangulares de mano. • Filo doble en las 3 caras. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA TRIANG ENTREFINA 150MM CON MANGO

Aplicaciones

Recomendada para trabajos de desbaste en acero, fundición, latón y plásticos duros.

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)260x25x20 mm
Peso con embalaje110 g
Formatriangular
Longitud150 mm
Mangocon
Tipo de corte- doble tamaño en las 3 caras.
Sección11 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 Sin IVA
/ unidad
15,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días