867833 TRANSPALETA TIJERA MANUAL - 1TN
Transpaleta tijera manual 1t
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:867833
Rubix:798750524000
EAN:3660338217517
Documentos
Detalles de producto : 867833 TRANSPALETA TIJERA MANUAL - 1TN
Transpaleta manual de gran altura para levantar cargas de 1000 kg hasta 800 mm.
Conveniente para aplicaciones repetitivas, como el suministro de la cadena de montaje.
Altura de elevación: 800 mm
Ancho de las horquillas: 560 mm
Dimensiones de las ruedas: DELANT: 180 x 50 mm / TRAS: 75 x 50 mm
Unidad hidráulica: permite reducir esfuerzos y así elevar las cargas inferiores a 150 kg en levantamiento rápido.
Estabilizadores delanteros / traseros: para garantizar un soporte óptimo incluso con cargas pesadas.
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Conveniente para aplicaciones repetitivas, como el suministro de la cadena de montaje.
Altura de elevación: 800 mm
Ancho de las horquillas: 560 mm
Dimensiones de las ruedas: DELANT: 180 x 50 mm / TRAS: 75 x 50 mm
Unidad hidráulica: permite reducir esfuerzos y así elevar las cargas inferiores a 150 kg en levantamiento rápido.
Estabilizadores delanteros / traseros: para garantizar un soporte óptimo incluso con cargas pesadas.
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Cualidades
Estabilizadores delante y detrás Ruedas de poliuretano.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura | 1000 kg |
|---|---|
| Altura | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1348,92 € Sin IVA
/ unidad
1632,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días