863611 TRANSPALETA TX2500 2,5TN PALA CORTA 800X520 MM

Transpaleta 2,5t -horquillas 800X525MM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:863611
Rubix:798750525000
EAN:3660338181092
Manuel hand pallet truck 2.5T - TX2500 S3 Safe working load kg 2500

Resumen técnico

Carga de trabajo segura2500 kg
Altura200 mm

Documentos

Detalles de producto : 863611 TRANSPALETA TX2500 2,5TN PALA CORTA 800X520 MM


Horquillas de acero soldado.
Ruedas motrices y rodillos de carga de poliuretano (silenciosos).
Pistón hidráulico cromado duro y válvula de seguridad.
Velocidad de descenso regulable para un descenso controlado de la carga.
Longitud de las horquillas: 800 mm
Ancho de las horquillas: 525 mm
Altura desde el suelo mín./máx.: 85 mm/200 mm
Dimensiones de las ruedas: 200 mm x 45 mm
Peso: 67 kg
Norma: EN 1757-2

Cualidades

2,5 toneladas de carga

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura2500 kg
Altura200 mm
721,58 € Sin IVA
/ unidad
873,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días