867835 TRANSPALETA PESADORA - 2TN

Transpaleta pesadora 2,5t

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:867835
Rubix:798750523000
EAN:3660338217524
867835

Resumen técnico

Carga de trabajo segura2500 kg
Altura115 mm

Documentos

Detalles de producto : 867835 TRANSPALETA PESADORA - 2TN


Transpaleta equipada con un dispositivo de pesaje que ofrece muchas opciones. Perfectamente adecuada para transportar cargas pesadas de un modo preciso y funcional para las operaciones de pesaje.
Altura de elevación: 115 mm.
Ancho de las horquillas: 180 mm.
Dimensiones de las ruedas: DELANT: 200 x 55 mm / TRAS.: 82 x 60 mm.
Pantalla: Pesador simple, económico y robusto. Equipado con una pantalla LCD para facilitar la lectura; su programación es muy intuitiva.
Válvula de protección: En caso de que se supere la capacidad de carga máxima, la transpaleta dispone de una válvula de protección que bloquea la elevación de las horquillas.
La estructura del chasis consiste en un marco doble y una horquilla inferior en la que se colocan los sensores. Cuatro sensores de carga que permiten una distribución de peso uniforme y un pesaje más preciso, incluso en caso de colisión o carga desequilibrada.
GARANTÍA DE 2 AÑOS

Cualidades

Equipado con una pantalla grande LCD para facilitar la lectura. Ruedas de poliuretano.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura2500 kg
Altura115 mm
1705,19 € Sin IVA
/ unidad
2063,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días