BUZO T-L 3000 - MODELO 111 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5
AlphaTec® 3000 Soldado por ultrasonidos y sellado con cinta - Modelo 111
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:YE30T-00111-L
Rubix:799204789000
fabricante:YE30T-00111-04
EAN:5013756010969

Documentos
Detalles de producto : BUZO T-L 3000 - MODELO 111 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5
- Características mejoradas: Esta barrera protectora se ve reforzada por la inclusión de sistemas de doble cremallera, puños dobles y un cierre de doble cremallera que aumenta la vida útil
- Mayor visibilidad: Diseñada en un color amarillo brillante de alta visibilidad, esta prenda exterior de protección sigue siendo visible incluso en entornos con poca iluminación, mejorando la seguridad del usuario y del lugar de trabajo
- Propiedades antiestáticas aseguradas: Además, cumple con la norma antiestática EN 1149-5
- Mayor visibilidad: Diseñada en un color amarillo brillante de alta visibilidad, esta prenda exterior de protección sigue siendo visible incluso en entornos con poca iluminación, mejorando la seguridad del usuario y del lugar de trabajo
- Propiedades antiestáticas aseguradas: Además, cumple con la norma antiestática EN 1149-5
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | laminado |
| Color | amarillo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,92 € Sin IVA
/ unidad
19,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h