BUZO DE TRABAJO T-4 845331 AZULINA 100 ALG CREMALLERA DOBLE
Traje con 2 cremalleras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:845331
Rubix:798948643000
fabricante:845331
EAN:3660338076206

Documentos
Detalles de producto : BUZO DE TRABAJO T-4 845331 AZULINA 100 ALG CREMALLERA DOBLE
Materiales: 100 % algodón 320 g/m2.
Esquema de color: Azul Bugatti.
Mono con doble cremallera inyectada, cintura elástica en la espalda, 2 bolsillos en el pecho con cremallera, 2 bolsillos de parche inferiores, 1 bolsillo para metro en la pierna derecha, mangas inferiores rectas con pinzas, pinzas en la parte inferior de la pierna, cuello elevado.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 4 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% algodón |
| Gramaje | 320 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,94 € Sin IVA
/ unidad
60,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días