BUZO DE TRABAJO T-2 845329 AZULINA 100 ALG CREMALLERA DOBLE

Traje con 2 cremalleras

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:845329
Rubix:798948647000
EAN:3660338076183
Overall, double zip Size 2
Resumen técnico
Colorazul
Tamaño2
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BUZO DE TRABAJO T-2 845329 AZULINA 100 ALG CREMALLERA DOBLE


Materiales: 100 % algodón 320 g/m2.

Esquema de color: Azul Bugatti.

Mono con doble cremallera inyectada, cintura elástica en la espalda, 2 bolsillos en el pecho con cremallera, 2 bolsillos de parche inferiores, 1 bolsillo para metro en la pierna derecha, mangas inferiores rectas con pinzas, pinzas en la parte inferior de la pierna, cuello elevado.

Información técnica


Atributos
Colorazul
Tamaño2
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Material100% algodón
Gramaje320 g/m²
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,94 Sin IVA
/ unidad
60,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (8)