PRENDA PROTECCION LAVABLE T-2XL 50425XXL
3M™ Mono de pintor reutilizable 50425
Ver información técnicaReferencias
3M:50425XXL
Rubix:798244463000
fabricante:7000034321
EAN:04046719118984

Detalles de producto : PRENDA PROTECCION LAVABLE T-2XL 50425XXL
Tiene amplias aberturas para las piernas con correas de "hook and loop" ajustables, lo que facilita ponerlo y quitarlo, incluso con botas.
Las aplicaciones típicas incluyen pulverización de pintura (pintura a base de agua, no peligrosa), desempolvado, lijado y pulido, trabajo y preparación mecánicos y de carrocería en general, limpieza y mantenimiento de áreas.
Las aplicaciones típicas incluyen pulverización de pintura (pintura a base de agua, no peligrosa), desempolvado, lijado y pulido, trabajo y preparación mecánicos y de carrocería en general, limpieza y mantenimiento de áreas.
Cualidades
Reusable coverall for general workshop tasks;Washable;Lint free;Knitted cuffs;Knee pads for comfortable kneeling;Two-piece hood with toggle for head protection & adjustable fit;Robust, two-way zipper covered by a protective stormflap. Storm flap has hook & loop fasteners for a secure yet reusable closure;Three pockets, two on the front and one on the back;Anti-static treated material to prevent nuisance discharges;Triangle acts as a vented back panel for extra comfort & reduced heat stress;Front pockets provide easy two-way access to the wearer’s clothes and pockets beneath the coverall
Aplicaciones
Mono de trabajo reutilizable para tareas generales de taller;Lavable;No desprende pelusas;Puños de punto para un ajuste seguro y cómodo;Las rodilleras integradas ofrecen a los usuarios mayor comodidad y protección cuando trabajan de rodillas;Capucha de dos piezas con cierre para proteger la cabeza y ajustable;Cremallera resistente y bidireccional cubierta por una solapa protectora. La solapa protectora tiene sujetadores de "hook and loop" para un cierre seguro pero reutilizable;Tres bolsillos, dos en la parte delantera y uno en la parte trasera;Material tratado antiestático para evitar descargas molestas;El triángulo actúa como un panel trasero ventilado para una mayor comodidad y reducción del estrés térmico;Los bolsillos delanteros brindan fácil acceso bidireccional a la ropa del usuario y a los bolsillos debajo del mono
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul |
| Gramaje | 67 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,43 € Sin IVA
/ unidad
54,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días