Referencias
Trivi:G30 4001-51/S
Rubix:799052890000


Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : BUZO T-S G30 4001 AZUL MARINO
Buzo con capucha escamoteable, cintura elástica, sobrepuños textiles en bocamangas y botones de presión para el ajuste de perneras.Cierre frontal mediante cremallera oculta por solapa que cierra a su vez con botones de presión.Cuello con bolsillo y tres botones de presión para ocultar capucha.Escamoteable en el cuello.Cintura trasera elástica.Dos bolsillos con tapa y velcro.Sobrepuños de tejido textil en bocamangas para evitar la entrada de agua.Esclavina de ventilación en espalda para facilitar una mayor transpiración.Botones de presión para ajustar perneras.Costuras impermeables por alta frecuencia.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 87% pvc - 13% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,85 € Sin IVA
/ unidad
63,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días