CAJA 100 U. GUANTE T-8.5-9/L 93-300 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff® 93-300
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-300-9
Rubix:798808408000
fabricante:93300090



Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8.5-9/L 93-300 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff® 93-300 es un guante de nitrilo limpio y económico que ofrece una protección y durabilidad superiores sin comprometer la comodidad.
Aplicaciones
Limpieza y preparación de salas limpias|Mezclado y formulación de sólidos y líquidos|Limpieza de derrames o fugas|Transferencia de líquidos y sólidos|Carga de centrífugas y columnas de cromatografía|Ensamblaje de piezas|Pesaje y dispensado de materias primas sólidas y líquidas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 50 guantes por bolsa de polietileno sellada al vacío; 2 bolsas de polietileno por bolsa maestra; 10 bolsas maestras por caja forrada con polietileno |
| Grosor | 0.17 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
429,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días