Referencias
Wera:028010 TX20X100
Rubix:798263653000
EAN:4013288004246

Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 367 TORX TX 20
Destornillador para TORX® 20 x 100 mm
delta Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.
delta Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.
Cualidades
Screwdriver for recessed TORX® screws
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 198 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días