Referencias
Tyrolit:3145
Rubix:798956568000
EAN:9003170031455



Detalles de producto : MUELA RECTA 200X20X32 89A 60 M5A V217
Desbarbado, afilado de herramientas de metal duro y HSS.
Cualidades
Gran estabilidad, apilable apto para estanterías.
Aplicaciones
Afilado de herramientas de metal duro. Afilado de herramientas de acero rápido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1456 g |
|---|---|
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Grosor | 20 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,14 € Sin IVA
/ unidad
37,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días