Tornillo de cabeza hexagonal
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
tornillo de cabeza hexagonal (4028)
1Marca
spartex
(4028)
9 Producto(s) de 4028 variante (s):
DIN 931 INOX A2-70 M-16X080 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
- Ref. sustituida:881684
- spartex:TH16X80PFA2-70
- rubix:799120182000
- fabricante:0931216 80
- ean:4043377080431
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:80 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
144,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
DIN 933 INOX A2-70 M-10X080 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
- Ref. sustituida:881643
- spartex:TH10X80EFA2-70
- rubix:799121176000
- fabricante:0933210 80
- ean:4043377088826
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:80 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
95,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
DIN 6921 INOX A2-70 M-06X012 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
- spartex:THEMB6X12EFA2-70
- rubix:799117290000
- fabricante:692126 12
- ean:4043377150585
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:12 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
100,32 € Sin IVA
/ 200 unidades
DIN 933 8.8 ZN M-08X050 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <>
- spartex:TH8X50EF8Z
- rubix:799279242000
- fabricante:882698
- ean:3660757177782
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:50 mm
- Material/acabado:Zinc
- Categoría de calidad:8.8
67,72 € Sin IVA
/ 200 unidades
DIN 933 8.8 ZN M-08X030 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <>
- spartex:TH8X30EF8Z
- rubix:799279244000
- fabricante:004017.08100.0080.030
- ean:3660757177706
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:30 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
- Categoría de calidad:8.8
ISO 4017 INOX A2-70 M-10X045 SW16 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
- spartex:TH10X45EFA2-70ISO
- rubix:799121264000
- fabricante:4017210 45
- ean:4043377143464
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:45 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
133,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
DIN 931 8.8 ZN M-16X140 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA <>
- spartex:TH16X140PF8Z
- rubix:799279225000
- fabricante:004014.08100.0160.140
- ean:3660757178826
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:140 mm
- Material/acabado:Acero Zincado
- Categoría de calidad:8.8
130,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
ISO 4014 INOX A2-70 M-22X070 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
- spartex:TH22X70PFA2-70ISO
- rubix:799119413000
- fabricante:4014222 70
- ean:4043377276988
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:70 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
450,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X025 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
- spartex:THFIN10X25EFA2-70
- rubix:799116896000
- fabricante:0961210 125 25
- ean:4043377341068
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:25 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable A2
- Categoría de calidad:A2-70
1106,00 € Sin IVA
/ 100 unidades






