ART. 9065 INOX A2-50 M-03,9X025 PH2 TORNILLO CAB. CUBETA ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores de cabeza cilíndrica similares a DIN 7981

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCBPH3,9X25EFA2-50
Rubix:799138908000
fabricante:9065239 25
EAN:4043377211934
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9065 INOX A2-50 M-03,9X025 PH2 TORNILLO CAB. CUBETA ROSCA CHAPA


Torn.p/chapa cabeza en forma de cubeta sim. DIN 7981 A2-50 3,9X25 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaphillips (ph)
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
252,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Tipo de huella

Seleccione variantes (16)