DIN 7981 INOX A4 M-02,2X009,5 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB2,2X9,5PZEFA4
Rubix:799136254000
fabricante:79814022 95
EAN:4043377161307
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-02,2X009,5 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 2,2X9,5 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
83,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)