ISO 14587 INOX A2 M-02,2X022 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX2,2X22EFA2
Rubix:799133976000
fabricante:14587222 22
EAN:4043377235572
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-02,2X022 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 2,2X22 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat6
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
74,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado