DIN 7981 INOX A4 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPZ5,5X100EFA4
Rubix:799135473000
fabricante:79814055 100
EAN:4043377161864
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 5,5X100 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
262,00 Sin IVA
/ 200 unidades
317,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Tipo de huella