DIN 7971 INOX A2 M-03,9X013 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCF3,9X13EFA2
Rubix:799135368000
fabricante:7971239 13
EAN:4043377155047
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-03,9X013 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 3,9X13
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
108,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm
Seleccione variantes (80)