ISO 14586 INOX A4 M-03,5X009,5 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX3,5X9,5EFA4
Rubix:799132384000
fabricante:14586435 95
EAN:4043377234971
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-03,5X009,5 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 3,5X9,5 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
74,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado