DIN 923 INOX A1 M-03X002 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA

Tornillos ranurados de cabeza plana

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBDF3X2PFA1
Rubix:799138449000
fabricante:092323 2
EAN:4043377078292
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-03X002 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA


Tornillos de cabeza plana A1 3X2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Normadin 923
Diámetro métricom3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Forma de cabezalplaca
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 Sin IVA
/ 100 unidades
142,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

2 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (46)