ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X014 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC2X14EFA2-50
Rubix:799127700000
fabricante:7380122 14
EAN:4043377385116
brand logo

Resumen técnico

Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X014 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2X14/14 sw1,3

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM2
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca2 mm
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1020,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1234,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella