ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X016 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCE2X16EFA2-50
Rubix:799127386000
fabricante:7380222 16
EAN:4043377385529
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X016 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2X16/16 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1360,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1645,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)