ISO 4027 INOX A2 M-05X012 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPT5X12EFA2
Rubix:799114242000
fabricante:402725 12
EAN:4043377071125
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-05X012 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 5X12 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 914 / iso 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,20 Sin IVA
/ 500 unidades
66,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (24)