DIN 835 INOX A2 M-08X040 ESPARRAGO ROSCA 2D
Tornillo sin cabeza, ˜ 2d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VST2D8X40EFA2
Rubix:799131176000
fabricante:083528 40
EAN:4043377055323


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 835 INOX A2 M-08X040 ESPARRAGO ROSCA 2D
Esparragos parte roscada e ≈ 2 d A2 8X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 835 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
912,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm