ISO 4027 INOX A2 M-12X080 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPT12X80EFA2
Rubix:799129598000
fabricante:4027212 80
EAN:4043377070500


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-12X080 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 12X80 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 914 / ISO 4027 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo puntiagudo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
496,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm