ISO 4029 INOX A2 M-12X120 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo de cazoleta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCC12X120EFA2
Rubix:799130357000
fabricante:4029212 120
EAN:4043377363176


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 4029 INOX A2 M-12X120 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR
Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A2 12X120 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 916 / ISO 4029 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
888,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm