DIN 938 INOX A4 M-16X085 ESPARRAGO ROSCA 1D
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-16X85EFA4
Rubix:799121926000
fabricante:0938416 85
EAN:4043377103635


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A4 M-16X085 ESPARRAGO ROSCA 1D
Esparragos parte roscada ≈1 d A4 16X85
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1068,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
1292,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
16 mm
Longitud
85 mm