DIN 938 INOX A4 M-12X055 ESPARRAGO ROSCA 1D
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-12X55EFA4
Rubix:799122005000
fabricante:0938412 55
EAN:4043377103239


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A4 M-12X055 ESPARRAGO ROSCA 1D
Esparragos parte roscada ≈1 d A4 12X55
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1080,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
55 mm