DIN 938 INOX A2 M-10X090 ESPARRAGO ROSCA 1D
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-10X90EFA2
Rubix:799122032000
fabricante:0938210 90
EAN:4043377100962


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A2 M-10X090 ESPARRAGO ROSCA 1D
Esparragos parte roscada ≈1 d A2 10X90
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
920,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
90 mm