DIN 939 INOX A2 M-16X075 ESPARRAGO ROSCA 1,25D

Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:GOUJ1.25-16X75EFA2
Rubix:799122320000
fabricante:0939216 75
EAN:4043377105288
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 939 INOX A2 M-16X075 ESPARRAGO ROSCA 1,25D


Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A2 16X75

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 939
Tipo de huellasin impresión
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
691,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
836,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

75 mm

Material/acabado

Tipo de huella