ART. 9082 INOX A4 M-06X060 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX6X60EFA4
Rubix:799145425000
fabricante:908246 60
EAN:4043377395054

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A4 M-06X060 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A4 6X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
356,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm
