ART. 9066 INOX A2 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROSCA GRUESA C/ARAND. NYLON GRIS
Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFRPGPZ3,9X22EFA2
Rubix:799145358000
fabricante:906627016TG39 22
EAN:4043377371225

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROSCA GRUESA C/ARAND. NYLON GRIS
Tornillos p/alféizar c/arandela poliamida, gris A2 3,9X22 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t15 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
119,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días