ART. 9082 INOX A4 M-08X120 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX8X120EFA4
Rubix:799145413000
fabricante:908248 120
EAN:4043377215635

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A4 M-08X120 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A4 8X120
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
992,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1200,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm
