ART. 9044 INOX A2-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA

Tornillos para aglomerado TF autoperforantes SP-Drill

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VATFSD5X60PFA2-50
Rubix:799140180000
fabricante:9044250 60
EAN:4043377198617
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9044 INOX A2-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA


Tornillos p/virutas c.avellanada SP-Drill, punta broca A2-50 5X60/36 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada2-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 Sin IVA
/ 200 unidades
125,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm
Seleccione variantes (57)