ART. 9044 INOX A2-50 M-06X150 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para aglomerado TF autoperforantes SP-Drill
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VATFSD6X150PFA2-50
Rubix:799140171000
fabricante:9044260 150
EAN:4043377375827


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9044 INOX A2-50 M-06X150 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos p/virutas c.avellanada SP-Drill, punta broca A2-50 6X150/70 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
379,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
150 mm