ART. 9040 INOX A2-50 M-05X065 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA

Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBTFSD5X65PFA2-50
Rubix:799139228000
fabricante:9040250 65
EAN:4043377375537
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-05X065 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA


Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 5X65/42 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada2-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,14 Sin IVA
/ 200 unidades
199,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

65 mm
Seleccione variantes (55)