ART. 9040 INOX A2-50 M-06X070 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA

Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBTFSD6X70PFA2-50
Rubix:799139209000
fabricante:9040260 70
EAN:4043377231772
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-06X070 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA


Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 6X70/47 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada2-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,00 Sin IVA
/ 200 unidades
326,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm
Seleccione variantes (55)