ART. 9044 INOX A2-50 M-04,5X050 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para aglomerado TF autoperforantes SP-Drill
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VATFSD4,5X50PFA2-50
Rubix:799140207000
fabricante:9044245 50
EAN:4043377198501


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9044 INOX A2-50 M-04,5X050 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos p/virutas c.avellanada SP-Drill, punta broca A2-50 4,5X50/30 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,98 € Sin IVA
/ 200 unidades
82,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm