ART. 9040 INOX A2-50 M-06X120 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTFSD6X120PFA2-50
Rubix:799139222000
fabricante:9040260 120
EAN:4043377231734


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-06X120 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 6X120/66 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
257,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm